Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
ComPact NS1600N - bloc coupure - 3P - 50KA - débrochable manuel
Il s'agit d'un châssis de base de disjoncteur Compact NS1600N, 1600A, 50kA à 415 VCA 50/60 Hz, 3 pôles. Il est adapté aux appareils débrochables à commande manuelle et constitue un choix optimal pour toutes les applications standards. Ce cadre de base est compatible avec tout type de déclencheur qui doit être commandé séparément. Il peut être équipé d'un assortiment de fonctions et d'accessoires optionnels. Les dimensions sont de 327 mm (L) x 210 mm (H) x 147 mm (P). Il garantit la conformité aux normes internationales (CEI 60947), CCC, EAC et spécifications marines.
La gamme de disjoncteurs et interrupteurs NG160 est destinée à la fonction «tête de tableau» en coffret modulaire.
Compact ns
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Appareil complet avec unité de protection
Montage de profilés chapeaux en option
Type de construction de l'appareil
Commande motorisée en option
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
Adapté à un montage de profilés chapeaux
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
Relais de signalisation de déclenchement disponible
Finition de l'élément d'actionnement
Type de raccordement du circuit principal
Commande motorisée intégrée
Position du raccordement de circuit principal
Classe de protection (IP)
Tension assignée (Ue)
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
Nbre de pôles
Avec déclencheur à sous-tension intégré
Courant permanent nominal Iu
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
Gamme
Multiple de vente